Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techly IADAP USBC-VGAC USB-Grafikadapter 1920 x 1200 Pixel Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Techly IADAP USBC-VGAC USB-Grafikadapter 1920 x 1200 Pixel Schwarz, Silber
Techly IADAP USBC-VGAC USB-Grafikadapter 1920 x 1200 Pixel Schwarz, Silber
Techly IADAP USBC-VGAC USB-Grafikadapter 1920 x 1200 Pixel Schwarz, Silber
Techly IADAP USBC-VGAC USB-Grafikadapter 1920 x 1200 Pixel Schwarz, Silber
Techly IADAP USBC-VGAC USB-Grafikadapter 1920 x 1200 Pixel Schwarz, Silber
Techly IADAP USBC-VGAC USB-Grafikadapter 1920 x 1200 Pixel Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101869941
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     IADAP USBC-VGAC
EAN/GTIN:
     8059018362435
Suchbegriffe:
Externe Grafikkarte
USB D-Sub Adapter
USB Seriell Adapter
USB Seriell Konverter
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Leistungen
Anzahl der Display unterstützt
1
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Anschluss Geschlecht
Männlich
Formfaktor des USB-Steckers
Gerade
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Bildwiederholfrequenz bei maximaler Auflösung
60 Hz
Zertifizierung
FCC
Technische Details
Garantiezeit
1 Jahr(e)
Konformitätsbescheinigungen
CE
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Tiefe
26.1 mm
Höhe
13.1 mm
Gewicht
12 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 12,57*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.