Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG-WÄCHTER Fehmarn 3888 ANT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BURG-WÄCHTER Fehmarn 3888 ANT
BURG-WÄCHTER Fehmarn 3888 ANT
BURG-WÄCHTER Fehmarn 3888 ANT
BURG-WÄCHTER Fehmarn 3888 ANT
BURG-WÄCHTER Fehmarn 3888 ANT
BURG-WÄCHTER Fehmarn 3888 ANT
BURG-WÄCHTER Fehmarn 3888 ANT
BURG-WÄCHTER Fehmarn 3888 ANT
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101787640
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     FEHMARN 3888 ANT
EAN/GTIN:
     4003482336007
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
burgwächter briefkasten anthrazit
briefkasten burg wächter
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Befestigungstyp
Wand-montiert
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Anthrazit
Färbung
Monochromatisch
Sperren
Ja
Lieferumfang
Montageset
Ja
Gewicht und Abmessungen
Slot-Breite
325 mm
Breite
415 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
305 mm
Paketgewicht
3090 g
Verpackungstiefe
170 mm
Verpackungsbreite
415 mm
Weitere Suchbegriffe: briefkasten
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,17*
€ 182,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,46*
€ 173,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,60*
€ 164,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,28*
€ 157,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 128,02*
€ 152,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,61*
€ 130,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.