Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays 10023252 Taschentuchbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays 10023252 Taschentuchbox
Relaxdays 10023252 Taschentuchbox
Relaxdays 10023252 Taschentuchbox
Relaxdays 10023252 Taschentuchbox
Relaxdays 10023252 Taschentuchbox
Relaxdays 10023252 Taschentuchbox
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101648061
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10023252
EAN/GTIN:
     4052025232528
Suchbegriffe:
Holzbox
Kleenexbox
Kosmetikbox
Kosmetiktuch-Spender
Schicker Spender für Papiertücher Dank der Tücherbox aus Bambus sind Kosmetik- und Taschentücher in allen handelsüblichen Größen jederzeit griffbereit. Die Taschentuchbox ist ganz in dezentem Weiß gehalten und entzieht Verpackungen auf elegante Weise neugierigen Blicken. Wenn Sie den Tuchspender befüllen möchten, brauchen Sie lediglich den Boden herauszunehmen. Der Taschentuchspender fügt sich optisch überall gut ein, beispielsweise im Badezimmer, in der Küche oder Stube.
Weitere Informationen:
Merkmale
Platzierung
Waschbecken, Tisch
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
400 g
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungsbreite
240 mm
Verpackungshöhe
75 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.