Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK WLAN EASY-USB Smart Schalter MQTT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK WLAN EASY-USB Smart Schalter MQTT
DeLOCK WLAN EASY-USB Smart Schalter MQTT
DeLOCK WLAN EASY-USB Smart Schalter MQTT
DeLOCK WLAN EASY-USB Smart Schalter MQTT
DeLOCK WLAN EASY-USB Smart Schalter MQTT
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101612435
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     11828
EAN/GTIN:
     4043619118281
Suchbegriffe:
SmartHome Einbauschalter
SmartHome Schalter
SmartHome Schaltsteckdose
SmartHome Steckdose
Dieser USB Schalter von Delock kann per Taster oder WLAN gesteuert werden. Mit der installierten Tasmota Firmware lässt sich der Schalter einfach in vorhandene Systeme zur Heimautomation, IoT oder M2M einbinden. Mit Hilfe des Webinterfaces kann der USB Zwischenstecker geschaltet werden, ohne auf die Cloud oder eine App angewiesen zu sein.

Vielseitig einsetzbar
Mit dem USB Schalter können alle üblichen USB Verbraucher gesteuert werden, wie USB-LED-Lichtleisten oder Ventilatoren. Die Datenleitungen sind verbunden, so können auch USB Geräte wie Webcams geschaltet werden; außerdem ist der Betrieb an Netzteilen oder Powerbanks mit Schnelladefunktion möglich. So kann beispielsweise das Laden von Mobiltelefonen gezielt gesteuert werden.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Produktfarbe
Weiß
Beste Verwendung
Haus
LED-Anzeigen
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Leistungen
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
29.2 mm
Tiefe
34.5 mm
Höhe
23.4 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Wireless-Technologien
WLAN
Frequenz
2400 MHz
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
USB Anschluss
Ja
Energie
Stromstärke (maximal)
2 A
Weitere Suchbegriffe: USB Switch, usb switch
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 12,20*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.