Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson EH-TW6250 Beamer Short-Throw-Projektor 2800 ANSI Lumen 3LCD 4K+ (5120x3200) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson EH-TW6250 Beamer Short-Throw-Projektor 2800 ANSI Lumen 3LCD 4K+ (5120x3200) Weiß
Epson EH-TW6250 Beamer Short-Throw-Projektor 2800 ANSI Lumen 3LCD 4K+ (5120x3200) Weiß
Epson EH-TW6250 Beamer Short-Throw-Projektor 2800 ANSI Lumen 3LCD 4K+ (5120x3200) Weiß
Epson EH-TW6250 Beamer Short-Throw-Projektor 2800 ANSI Lumen 3LCD 4K+ (5120x3200) Weiß
Epson EH-TW6250 Beamer Short-Throw-Projektor 2800 ANSI Lumen 3LCD 4K+ (5120x3200) Weiß
Epson EH-TW6250 Beamer Short-Throw-Projektor 2800 ANSI Lumen 3LCD 4K+ (5120x3200) Weiß
Epson EH-TW6250 Beamer Short-Throw-Projektor 2800 ANSI Lumen 3LCD 4K+ (5120x3200) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101426528
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     V11HA73040
EAN/GTIN:
     8715946710631
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Short-Throw-Projektor
Marktpositionierung
Heimkino
Produktfarbe
Weiß
Platzierung
Zimmerdecke, Desktop
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Objektiv
Fokus
Manuell
Brennweitenbereich
18.2 - 29.2 mm
Zoomtyp
Auto
Zoomverhältnis
1:1.62
Projektionsverhältnis
1.32 - 2.15:1
Vertical Linsenschwankung Range
60 - 60 %
Netzwerk
Smart-TV
Ja
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Projektor
Projektorhelligkeit
2800 ANSI Lumen
Projektionstechnologie
3LCD
native Auflösung des Projektors
4K+ (5120x3200)
Kontrastverhältnis
35000:1
Natives Seitenverhältnis
16:9
Projektionsflächenkapazität
40 - 500 Zoll
Abstand der Projektionswand (breit)
2.34 - 3.81 m
Projektionsabstand (Tele)
2.34 - 3.81 m
Anzahl der Farben
1,07 Milliarden Farben
Vertikaler Scanbereich
192 - 240 Hz
Trapezkorrektur, horizontal
±30 °
Trapezkorrektur, vertikal
±30 °
Wärmeableitung
1.023 BTU/h
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
HDMI-Version
2.3
Anzahl USB 2.0 Ports Typ B
1
Kopfhörerausgänge
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4100 g
Breite
333 mm
Tiefe
275 mm
Höhe
131 mm
Lichtquelle
Typ der Lichtquelle
Lampe
Lebensdauer der Lichtquelle
4500 h
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus)
7500 h
Lampentyp
UHE
Lampenleistung
200 W
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
Leistung
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Geräuschpegel
36 dB
Geräuschpegel (Energiesparmodus)
28 dB
Luftfilter
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
301 W
Stromverbrauch (Standby)
0.4 W
Verbrauch (Energiesparmodus)
231 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Video
Full-HD
Ja
Video-Farbmodi
Kino, Dynamisch, Natürlich, lebendig
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 744,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 789,94*
€ 940,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 780,31*
€ 928,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 767,49*
€ 913,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 755,93*
€ 899,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 744,65*
€ 886,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.