Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

j5create JCA351-N USB-C®-zu-4K-HDMI™-Ethernet-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
j5create JCA351-N USB-C®-zu-4K-HDMI™-Ethernet-Adapter
j5create JCA351-N USB-C®-zu-4K-HDMI™-Ethernet-Adapter
j5create JCA351-N USB-C®-zu-4K-HDMI™-Ethernet-Adapter
j5create JCA351-N USB-C®-zu-4K-HDMI™-Ethernet-Adapter
j5create JCA351-N USB-C®-zu-4K-HDMI™-Ethernet-Adapter
j5create JCA351-N USB-C®-zu-4K-HDMI™-Ethernet-Adapter
j5create JCA351-N USB-C®-zu-4K-HDMI™-Ethernet-Adapter
j5create JCA351-N USB-C®-zu-4K-HDMI™-Ethernet-Adapter
j5create JCA351-N USB-C®-zu-4K-HDMI™-Ethernet-Adapter
j5create JCA351-N USB-C®-zu-4K-HDMI™-Ethernet-Adapter
j5create JCA351-N USB-C®-zu-4K-HDMI™-Ethernet-Adapter
j5create JCA351-N USB-C®-zu-4K-HDMI™-Ethernet-Adapter
j5create JCA351-N USB-C®-zu-4K-HDMI™-Ethernet-Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101412305
Hersteller:
     j5create
Herst.-Nr.:
     JCA351-N
EAN/GTIN:
     4712795086478
Suchbegriffe:
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Docking Station
Dockingstation
"Fügen Sie Ihrem Laptop mit dem USB-C®-zu-4K-HDMI™-Ethernet-Adapter JCA351 zusätzliche Funktionalität hinzu. Dieser Adapter ermöglicht den Anschluss eines zusätzlichen 4K HDMI™-Monitors, der mit einem Gigabit Ethernet-Netzwerk verbunden ist, und er ist mit einem USB-C®-Power Delivery-Anschluss ausgestattet, über Sie den bei Anschluss eines USB-C®-Netzteils einen Laptop aufladen können.

Der DisplayPort Alt-Mode für HDMI™ unterstützt eine Auflösung bis zu 4K mit primären, erweiterten und gespiegelten Anzeigemodi. Der JCA351 unterstützt Upstream-Ladevorgänge und Power Delivery 3.0 mit 100 W, damit Ihr angeschlossener Laptop während der Verwendung weiterhin mit Strom versorgt wird."
Weitere Informationen:
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
14 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
52 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
225 mm
Höhe des Versandkartons
180 mm
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN)
EAR99
Versandkartonsbreite
105 mm
Versandkartonslänge
150 mm
Versandkartonshöhe
160 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 47 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 85 %
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Grafik
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung Revision
3.0
USB-Stromversorgung bis zu
100 W
USB-Stecker
USB Typ-C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
145 mm
Verpackungstiefe
95 mm
Verpackungshöhe
25 mm
Paketgewicht
89.5 g
Energie
Energiequelle
USB
Stromstecker-Typ
Typ C
USB Kabellänge
0.2 m
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Anzahl der Display unterstützt
1
Ursprungsland
Taiwan
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,93*
€ 51,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,40*
€ 50,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,25*
€ 47,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.