Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plasson 496304160050 Sanitärarmatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plasson 496304160050 Sanitärarmatur
Plasson 496304160050 Sanitärarmatur
Plasson 496304160050 Sanitärarmatur
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101318355
Hersteller:
     PLASSON
Herst.-Nr.:
     496304160050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbohrschelle Rohrleitung
Rohrleitungsanbohrschelle
Anbohrschellen
anbohrschellen
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Kunststoff
Zertifizierung
ISO 4427, ISO 8085, EN 1555, EN 12201, AS/NZS 4129, AFNOR NF 136
Gewicht und Abmessungen
Innendurchmesser
160 mm
Gewicht
1375 g
Länge (mm)
118 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Spanien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,02*
€ 141,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,56*
€ 139,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,42*
€ 134,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,38*
€ 132,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,91*
€ 111,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.