Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plasson 496304110050 Sanitärarmatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plasson 496304110050 Sanitärarmatur
Plasson 496304110050 Sanitärarmatur
Plasson 496304110050 Sanitärarmatur
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101318339
Hersteller:
     PLASSON
Herst.-Nr.:
     496304110050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbohrschelle Rohrleitung
Rohrleitungsanbohrschelle
Anbohrschellen
plasson anbohrschelle
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Kunststoff
Zertifizierung
ISO 4427, ISO 8085, EN 1555, EN 12201, AS/NZS 4129, AFNOR NF 136
Gewicht und Abmessungen
Innendurchmesser
110 mm
Gewicht
1300 g
Länge (mm)
118 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Spanien
Weitere Suchbegriffe: anbohrschellen, anbohrschelle d110
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,62*
€ 89,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,02*
€ 88,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,94*
€ 84,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,15*
€ 82,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,20*
€ 69,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.