Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monin 362002 Sirup Weiße Schokolade 500 ml 650 g Dessert sauce


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Monin 362002 Sirup Weiße Schokolade 500 ml 650 g Dessert sauce
Monin 362002 Sirup Weiße Schokolade 500 ml 650 g Dessert sauce
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101287537
Hersteller:
     Monin
Herst.-Nr.:
     362002
EAN/GTIN:
     3052910044213
Suchbegriffe:
Dessert-Sauce
Dessert-Soße
Dessertsauce
Dessertsoße
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Dessert sauce
Geschmack
Weiße Schokolade
Volumen (ml)
500 ml
Volumen (g)
650 g
Spendertyp
Quetschbare Flasche
Wesentliche Inhaltsstoffe
Glukose, Zucker
Nährwertangaben
Brennwert (pro 100 g)
395 kcal
1652 kJ
Proteingehalt (pro 100 g)
2.3 g
Fettgehalt (pro 100g)
5.2 g
Zuckergehalt (pro 100g)
54.6 g
Salzgehalt (pro 100g)
0.33 g
Gehalt an gesättigten Fettsäuren (pro 100g)
3.3 g
Kohlenhydratgehalt (pro 100 g)
81.9 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 12,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.