Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 64186 Kabeladapter USB Type-C USB Type-C + 3.5mm Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 64186 Kabeladapter USB Type-C USB Type-C + 3.5mm Grau
DeLOCK 64186 Kabeladapter USB Type-C USB Type-C + 3.5mm Grau
DeLOCK 64186 Kabeladapter USB Type-C USB Type-C + 3.5mm Grau
DeLOCK 64186 Kabeladapter USB Type-C USB Type-C + 3.5mm Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-100905339
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     64186
EAN/GTIN:
     4043619641864
Suchbegriffe:
Adapter Klinke
Klinke Adapter
Klinken Adapter
Klinkenstecker
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Grau
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
USB Type-C
Anschluss 2
USB Type-C + 3.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Gewicht und Abmessungen
Breite
16 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
9 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.