Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE F-Series Regenduschkopf Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE F-Series Regenduschkopf Chrom
GROHE F-Series Regenduschkopf Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE8-100746060
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     26060000
EAN/GTIN:
     4005176937149
Suchbegriffe:
Brausekopf
Brausenkopf
Duschkopf
Brausearm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
254 mm
Breite
254 mm
Merkmale
Typ
Regenduschkopf
Produktfarbe
Chrom
Platzierung
Wand
Antiverkalkungssystem
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 318,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,02*
€ 456,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,23*
€ 456,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 370,88*
€ 441,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 356,74*
€ 424,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,73*
€ 379,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
26411000
ab € 107,52*
Ähnlich
Grohe
26412000
ab € 108,46*
Ähnlich
Grohe
26070000
ab € 320,08*
Ähnlich
Grohe
26071000
ab € 318,57*
Ähnlich
Grohe
26170LS0
ab € 409,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.