Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OtterBox Symmetry Folio Series für Apple iPad (A16/10th gen), Ruby Sky


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OtterBox Symmetry Folio Series für Apple iPad (A16/10th gen), Ruby Sky
OtterBox Symmetry Folio Series für Apple iPad (A16/10th gen), Ruby Sky
OtterBox Symmetry Folio Series für Apple iPad (A16/10th gen), Ruby Sky
OtterBox Symmetry Folio Series für Apple iPad (A16/10th gen), Ruby Sky
OtterBox Symmetry Folio Series für Apple iPad (A16/10th gen), Ruby Sky
OtterBox Symmetry Folio Series für Apple iPad (A16/10th gen), Ruby Sky
OtterBox Symmetry Folio Series für Apple iPad (A16/10th gen), Ruby Sky
OtterBox Symmetry Folio Series für Apple iPad (A16/10th gen), Ruby Sky
OtterBox Symmetry Folio Series für Apple iPad (A16/10th gen), Ruby Sky
OtterBox Symmetry Folio Series für Apple iPad (A16/10th gen), Ruby Sky
OtterBox Symmetry Folio Series für Apple iPad (A16/10th gen), Ruby Sky
Artikel-Nr.:
     CIDE8-100707709
Hersteller:
     OtterBox
Herst.-Nr.:
     77-89970
EAN/GTIN:
     840262399838
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Die Symmetry Folio-Schutzhülle schützt Ihr Tablet vor Stürzen, und die transparente Rückseite erleichtert das Erkennen von Gravuren und Gerätekennzeichnungen. Das Folienfutter aus Mikrofaser schützt den Bildschirm und Magnete halten ihn geschlossen. Das Folio lässt sich schnell in zwei Positionen zum Tippen und Anzeigen umwandeln. Außerdem bleibt die Hülle dank rutschfester Gummifüße auf glatten Oberflächen stehen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
11 "
Etui-Typ
Folio
Produkthauptfarbe
Rot, Transparent
Markenkompatibilität
Apple
Standby-Modus
Ja
Kompatibilität
iPad (A16/10th gen)
Anzahl der Stand-Modi
2
Verschlussart
Magnetverschluss
Pen-Loop
Ja
Schutzfunktion
Fallbeständigkeit
Automatische Wach-/Schlaffunktion
Ja
Technische Details
Erweiterte Produktfarbe
Starry Night
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
192.1 mm
Verpackungstiefe
17.5 mm
Verpackungshöhe
287.3 mm
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
195.3 mm
Höhe des Versandkartons
204.8 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Tiefe
15.5 mm
Höhe
258.4 mm
Gewicht
305.31 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 36,56*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,56*
€ 43,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,48*
€ 43,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OtterBox
77-89962
€ 21,05*
Zubehör
OtterBox
77-89963
€ 21,75*
Zubehör
OtterBox
78-80348
€ 14,05*
Zubehör
OtterBox
78-80349
€ 13,99*
Zubehör
OtterBox
78-80483
€ 21,67*
Zubehör
OtterBox
78-80484
€ 20,09*
Zubehör
OtterBox
78-52723
€ 18,70*
Zubehör
OtterBox
78-81057
€ 24,88*
Zubehör
OtterBox
78-52724
€ 31,71*
Zubehör
OtterBox
77-90598
€ 28,89*
Zubehör
OtterBox
77-90596
€ 28,77*
Zubehör
OtterBox
78-52640
€ 13,10*
Zubehör
OtterBox
78-80125
€ 10,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.