Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Razer Strider Chroma Gaming-Mauspad Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Razer Strider Chroma Gaming-Mauspad Schwarz
Razer Strider Chroma Gaming-Mauspad Schwarz
Razer Strider Chroma Gaming-Mauspad Schwarz
Razer Strider Chroma Gaming-Mauspad Schwarz
Razer Strider Chroma Gaming-Mauspad Schwarz
Razer Strider Chroma Gaming-Mauspad Schwarz
Razer Strider Chroma Gaming-Mauspad Schwarz
Razer Strider Chroma Gaming-Mauspad Schwarz
Razer Strider Chroma Gaming-Mauspad Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-100701094
Hersteller:
     Razer
Herst.-Nr.:
     RZ02-04490100-R3M1
EAN/GTIN:
     8887910063071
Suchbegriffe:
Gaming Mauspad
Maus Pad
Mausmatte
Mauspad
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
180 mm
Verpackungstiefe
180 mm
Verpackungshöhe
398 mm
Paketgewicht
1500 g
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Gaming-Mauspad
Ja
Material
Polyester
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Mehrfarbig
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
3926909790
Gewicht und Abmessungen
Breite
370 mm
Tiefe
900 mm
Dicke
4 mm
Gewicht
1220 g
Höhe
4 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 119,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,47*
€ 179,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,30*
€ 175,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,19*
€ 162,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,72*
€ 154,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,69*
€ 142,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.