Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Tools BT015007 Ringschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brilliant Tools BT015007 Ringschlüssel
Brilliant Tools BT015007 Ringschlüssel
Brilliant Tools BT015007 Ringschlüssel
Brilliant Tools BT015007 Ringschlüssel
Brilliant Tools BT015007 Ringschlüssel
Brilliant Tools BT015007 Ringschlüssel
Brilliant Tools BT015007 Ringschlüssel
Brilliant Tools BT015007 Ringschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE8-100368428
Hersteller:
     Brilliant Tools
Herst.-Nr.:
     BT015007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppel-Steckschlüssel
Doppelsteckschlüssel
doppelsteckschlüssel abgewinkelt
doppel steckschlüssel
Weitere Informationen:
Merkmale
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
7 mm
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
118 mm
Gewicht
53 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.