Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Tools BT010914 Maulschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brilliant Tools BT010914 Maulschlüssel
Brilliant Tools BT010914 Maulschlüssel
Brilliant Tools BT010914 Maulschlüssel
Brilliant Tools BT010914 Maulschlüssel
Brilliant Tools BT010914 Maulschlüssel
Brilliant Tools BT010914 Maulschlüssel
Brilliant Tools BT010914 Maulschlüssel
Brilliant Tools BT010914 Maulschlüssel
Brilliant Tools BT010914 Maulschlüssel
Brilliant Tools BT010914 Maulschlüssel
Brilliant Tools BT010914 Maulschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE8-100368405
Hersteller:
     Brilliant Tools
Herst.-Nr.:
     BT010914
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppel maulschlüssel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
70 mm
Verpackungstiefe
320 mm
Verpackungshöhe
21 mm
Paketgewicht
471.5 g
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
260 mm
Gewicht
448 g
Merkmale
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
30x32 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.