Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASTER LOCK 4401EURDLH Smart-Padlock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASTER LOCK 4401EURDLH Smart-Padlock
MASTER LOCK 4401EURDLH Smart-Padlock
Artikel-Nr.:
     CIDE8-100352341
Hersteller:
     Master Lock
Herst.-Nr.:
     4401EURLHEC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bluetooth-Vorhängeschloss
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Smart-Padlock
Schloss Art
Ohne Schlüssel
Produktfarbe
Schwarz
Wetterfestigkeit
Ja
Anwendungsunterstützend
Ja
LED-Anzeigen
Batterieaustausch
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
CR2
Gewicht und Abmessungen
Breite
56 mm
Schäkeldurchmesser
9 mm
Schäkel Breite
23 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 173,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,34*
€ 261,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,47*
€ 258,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,19*
€ 254,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,66*
€ 236,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,87*
€ 206,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.