Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Razer Goliathus Chroma Gaming-Mauspad Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Razer Goliathus Chroma Gaming-Mauspad Schwarz
Razer Goliathus Chroma Gaming-Mauspad Schwarz
Razer Goliathus Chroma Gaming-Mauspad Schwarz
Razer Goliathus Chroma Gaming-Mauspad Schwarz
Razer Goliathus Chroma Gaming-Mauspad Schwarz
Razer Goliathus Chroma Gaming-Mauspad Schwarz
Razer Goliathus Chroma Gaming-Mauspad Schwarz
Razer Goliathus Chroma Gaming-Mauspad Schwarz
Razer Goliathus Chroma Gaming-Mauspad Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-100202693
Hersteller:
     Razer
Herst.-Nr.:
     RZ02-02500700-R3M1
EAN/GTIN:
     8887910063019
Suchbegriffe:
Gaming Maus
Gaming Mauspad
Computer Maus
Computermaus
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
580 mm
Verpackungstiefe
130 mm
Verpackungshöhe
130 mm
Paketgewicht
1980 g
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Gaming-Mauspad
Ja
Material
Tuch
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Mehrfarbig
Größe
XXXL
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
4016100090
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
55 mm
Dicke
3.5 mm
Gewicht
1600 g
Höhe
3.5 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,36*
€ 124,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,83*
€ 123,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,02*
€ 111,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,86*
€ 109,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,91*
€ 97,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.