Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird MUSW-6B-02-BG Maus rechts RF Wireless Optisch 1600 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird MUSW-6B-02-BG Maus rechts RF Wireless Optisch 1600 DPI
Gembird MUSW-6B-02-BG Maus rechts RF Wireless Optisch 1600 DPI
Gembird MUSW-6B-02-BG Maus rechts RF Wireless Optisch 1600 DPI
Gembird MUSW-6B-02-BG Maus rechts RF Wireless Optisch 1600 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99961956
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     MUSW-6B-02-BG
EAN/GTIN:
     8716309121897
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Optische Wireless Maus mit 4 Tasten inkl. USB Nano-Receiver Separate Taste zur schnellen Auswahl der gewünschten Auflösung (800 - 1600 DPI)
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
548 mm
Verpackungstiefe
576 mm
Verpackungshöhe
285 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
112 mm
Höhe
46 mm
Gewicht
78 g
Breite des Empfängers
14 mm
Tiefe des Empfängers
18 mm
Höhe des Empfängers
6 mm
Empfängergewicht
2 g
Energie
Energiequelle
Batterien
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
AA
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8
Ergonomie
Kabellose Reichweite
10 m
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
6
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung
1600 DPI
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Frequenzband
2.4 GHz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.