Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Veriton N N4690 Intel® Core™ i5 i5-12400T 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer Veriton N N4690 Intel® Core™ i5 i5-12400T 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz
Acer Veriton N N4690 Intel® Core™ i5 i5-12400T 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz
Acer Veriton N N4690 Intel® Core™ i5 i5-12400T 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz
Acer Veriton N N4690 Intel® Core™ i5 i5-12400T 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz
Acer Veriton N N4690 Intel® Core™ i5 i5-12400T 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz
Acer Veriton N N4690 Intel® Core™ i5 i5-12400T 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz
Acer Veriton N N4690 Intel® Core™ i5 i5-12400T 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz
Acer Veriton N N4690 Intel® Core™ i5 i5-12400T 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz
Acer Veriton N N4690 Intel® Core™ i5 i5-12400T 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99959753
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     DT.VW7EG.004
EAN/GTIN:
     4711121172052
Suchbegriffe:
Acer Komplettsysteme
Acer Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
186.3 mm
Tiefe
186.3 mm
Design
Gehäusetyp
Mini PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Positionierung
Horizontal/Vertikal
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Line-out
Ja
Line-in
Ja
Energie
Stromversorgung
65 W
Prozessor Besonderheiten
Intel® 64
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
Execute Disable Bit
Ja
CPU Konfiguration (max)
1
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Leistungen
Produkttyp
Mini-PC
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
256 GB
Speichermedien
SSD
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
1
Gesamtkapazität der SSDs
256 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
256 GB
SSD Schnittstelle
PCI Express
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel UHD Graphics 730
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i5
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i5-12400T
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i5 Prozessoren der 12. Generation
Anzahl Prozessorkerne
6
Prozessor Boost-Frequenz
4.2 GHz
Prozessor-Cache
18 MB
Bus Typ
DMI4
Anzahl installierter Prozessoren
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,1000,100 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
RAM-Speicher maximal
64 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Speicherlayout
1 x 8 GB
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 337,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,55*
€ 457,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 382,79*
€ 455,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 372,25*
€ 442,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,92*
€ 431,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,02*
€ 401,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
SV.WCMA0.A03
ab € 21,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.