Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uniview IPC675LFW-AX4DUPKC-VG Sicherheitskamera Geschützturm IP-Sicherheitskamera Outdoor 2880 x 1620 Pixel Decke/Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Uniview IPC675LFW-AX4DUPKC-VG Sicherheitskamera Geschützturm IP-Sicherheitskamera Outdoor 2880 x 1620 Pixel Decke/Wand
Uniview IPC675LFW-AX4DUPKC-VG Sicherheitskamera Geschützturm IP-Sicherheitskamera Outdoor 2880 x 1620 Pixel Decke/Wand
Uniview IPC675LFW-AX4DUPKC-VG Sicherheitskamera Geschützturm IP-Sicherheitskamera Outdoor 2880 x 1620 Pixel Decke/Wand
Uniview IPC675LFW-AX4DUPKC-VG Sicherheitskamera Geschützturm IP-Sicherheitskamera Outdoor 2880 x 1620 Pixel Decke/Wand
Uniview IPC675LFW-AX4DUPKC-VG Sicherheitskamera Geschützturm IP-Sicherheitskamera Outdoor 2880 x 1620 Pixel Decke/Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99957328
Hersteller:
     Uniview
Herst.-Nr.:
     IPC675LFW-AX4DUPKC-VG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
Alarmkamera
Farbkamera
Überwachungskamera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Audio-System
2-Wege
Unterstützte Audioformate
G.711, G.711 A-law
Samplerate
8 kHz
Rauschverhältnis (SNR)
52 dB
Eingebautes Mikrofon
Ja
Audio-Entdeckung
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP , PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP , 802.1x , SNMP, SSL
Streaming-Verfahren
Multicasting
Sicherheit
Video-Bewegungsmelder
Ja
Aktiver Fälschungsalarm
Ja
IP-Adressen Filter
Ja
Digitales Wasserzeichen
Ja
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Webbrowser
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom, PoE
Stromverbrauch (max.)
18 W
DC-Ausgang Volt
12
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/2.7 Zoll
Vollbildverfahren
Ja
Objektiv
Zoom-Fähigkeit
Ja
Optischer Zoom
4 x
Autofokus
Ja
Fokus
Motorisiert
Brennweitenbereich
2.8 - 12 mm
Abstandsfeststellung (wide)
63 m
Abstandsfeststellung (tele)
270 m
Abstandsbeobachtung (wide)
25.2 m
Abstandsbeobachtung (tele)
108 m
Abstandserkennung (wide)
12.6 m
Abstandserkennung (tele)
54 m
Abstandsermittlung (wide)
6.3 m
Abstandsermittlung (tele)
27 m
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
50 m
LED Typ
IR
Infrarot-Wellenlänge
850 nm
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
256 GB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Höhe
269 mm
Durchmesser
133 mm
Gewicht
870 g
Video
Maximale Auflösung
2880 x 1620 Pixel
Megapixel insgesamt
5 MP
Videokompressionsformate
H.264, H.265, M-JPEG
Unterstützte Grafik-Auflösungen
352 x 288, 640 x 360, 704 x 288, 720 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2304 x 1296, 2560 x 1440, 2880 x 1620
Videostreaming
Ja
Geräuschunterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückungstechnologie
2D-Rauschunterdrückung, 3D-Rauschunterdrückung
Datenschutz-Maskierung
Ja
Übertragungsgeschwindigkeit
128 Kbps~16 Mbps
Gegenlichtkompensation
Ja
Highlight-Kompensation (HLC)
Ja
Region of Interest-(ROI)-Kodierung
Ja
Smart-IR
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Kamera
Kameraschwenkkontrolle
Ja
Kamera-Schwenksteuerung
Ja
Mindestbeleuchtung
0.003 Lux
Neigungswinkelbereich
-10 - 110 °
Neigunggeschwindigkeit
40 °/Sekunde
Schwenkbereich
0 - 345 °
Webcam - Pan Geschwindigkeit
50 °/Sekunde
Voreinstellung Schalengeschwindigkeit
50 °/Sekunde
Weißabgleich
Auto, Fein, Outdoor, Sodium lamp
Verschlusstyp
Elektronisch
Kamera Verschlusszeit
1 - 1/100000 s
Anpassung der Shutter-Geschwindigkeit
Auto/Manuell
Design
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Formfaktor
Geschützturm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Outdoor
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
PTZ Kontrolle
Ja
Auto-Suche
Ja
Voreingestellte Punkte
Ja
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Eingebautes Licht
Ja
Infrarot (IR)-Abschaltfilter
Ja
Dynamischer Bereich
120 dB
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85258900
Weitere Suchbegriffe: ir überwachungskamera
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 231,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,31*
€ 332,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,86*
€ 327,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,48*
€ 315,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,67*
€ 306,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,18*
€ 275,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.