Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG M2CKCF12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEG M2CKCF12
AEG M2CKCF12
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99944185
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     902 980 305
EAN/GTIN:
     7332543821365
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Diese leichte und einfach zu bedienende Komponente ermöglicht es Ihnen, verschiedene Installationen zu erstellen und anzupassen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
185 mm
Verpackungstiefe
43 mm
Verpackungshöhe
185 mm
Paketgewicht
150 g
Leistungen
Markenkompatibilität
AEG
Design
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
38 mm
Höhe
180 mm
Gewicht
140 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.