Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4smarts ErgoFix H18 Laptop-Ständer Grau 39,6 cm (15.6")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4smarts ErgoFix H18 Laptop-Ständer Grau 39,6 cm (15.6")
4smarts ErgoFix H18 Laptop-Ständer Grau 39,6 cm (15.6")
4smarts ErgoFix H18 Laptop-Ständer Grau 39,6 cm (15.6")
4smarts ErgoFix H18 Laptop-Ständer Grau 39,6 cm (15.6")
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99772645
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     496278
EAN/GTIN:
     4252011902019
Suchbegriffe:
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Notebookhalter
Optimiere deinen Arbeitsplatz mithilfe dieses faltbaren Laptophalters. Einfach entfalten, nach Wunsch den Neigungswinkel einstellen und loslegen. So wird arbeiten am Laptop bequem.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
270 mm
Verpackungstiefe
90 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
326 g
Ergonomie
Faltbar
Ja
Anpassbar
Ja
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsrate
55 - 155 mm
Anzahl der Höhenpostionen
6
Design
Produkttyp
Laptop-Ständer
Produktfarbe
Grau
Material
Aluminium
Maximale Notebook-Bildschirm-Größenkompatibilität
15.6 "
Anzahl der unterstützten Geräte
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
260 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.