Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SureFire PORTUS X2 Notebook-Ständer Schwarz 43,9 cm (17.3 Zoll)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SureFire PORTUS X2 Notebook-Ständer Schwarz 43,9 cm (17.3 Zoll)
SureFire PORTUS X2 Notebook-Ständer Schwarz 43,9 cm (17.3 Zoll)
SureFire PORTUS X2 Notebook-Ständer Schwarz 43,9 cm (17.3 Zoll)
SureFire PORTUS X2 Notebook-Ständer Schwarz 43,9 cm (17.3 Zoll)
SureFire PORTUS X2 Notebook-Ständer Schwarz 43,9 cm (17.3 Zoll)
SureFire PORTUS X2 Notebook-Ständer Schwarz 43,9 cm (17.3 Zoll)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99717805
Hersteller:
     Surefire
Herst.-Nr.:
     48843
EAN/GTIN:
     0023942488439
Suchbegriffe:
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Notebookhalter
SUREFIRE 3-LEVEL LAPTOP STÄNDER MIT RGB-BELEUCHTUNG Mit 20 einstellbaren Blickwinkeln, 3 einstellbaren Höhen, 2 Handyhalterungen, ausklappbaren Beinen und RGB-Beleuchtung sorgt der Portus X2 Gaming-Laptop-Ständer dafür, dass alles genau da ist, wo du es für das optimale Gameplay brauchst. SPIELEN MIT KOMFORT Durch 20 einstellbare Winkel kannst du die Neigung deines Laptops oder Tablets problemlos einstellen und du bei langen Gaming-Sessions besser durchhalten. Mit den klappbaren Standbeinen kannst du die Plattform auf drei unterschiedliche Höhen anheben, um die perfekte Blickrichtung zu erhalten und darunter Stauraum für Tastatur und Maus zu schaffen. Nie wieder mit krummem Rücken, steifem Nacken, Rücken- oder Schulterschmerzen und angestrengten Augen vor dem Laptop sitzen: dank Ergonomie einfach nur Gamen. COOLE RGB-BELEUCHTUNG Schließe den Portus X2 an einen USB-Anschluss an und schon hast du die Wahl unter 6 verschiedenen LED-Beleuchtungsmodi – mehr als genug für die perfekte Stimmung beim Gamen. Die Belüftungslöcher des Laptop-Ständers unterstützen den Luftstrom und tragen so zum Senken der Betriebstemperatur bei. Dadurch wird dein Laptop vor Überhitzung geschützt, welche sich negativ auf die Spielleistung auswirken kann. STARK UND ROBUST Der aus hochwertigem ABS und Metall gefertigte Portus X2 kann Laptops mit einem Gewicht von bis zu 10 kg (22 lbs) und einer Größe von 10-17,3 Zoll tragen. Dein Laptop oder Tablet wird durch eine obere Halterung und eine rutschfeste Unterlage aus Gummi an seinem Platz gehalten. Die beiden Handyhalterungen an der Rückseite des Laptop-Ständers sorgen dafür, dass du auch dein Handy schnell und einfach nutzen kannst. In einer flachen Position kann der Portus X2 auch als Monitorständer verwendet werden.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS, WEEE
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Energie
USB Ausgangsspannung
5 V
USB Ausgangsstrom
0.5 A
Ergonomie
Faltbar
Ja
Anpassbar
Ja
Höhenverstellung
Ja
Anzahl der Höhenpostionen
3
Anzahl der anpassbaren Positionen
20
Drehen
Ja
Drehungswinkel
360 °
Design
Produkttyp
Notebook-Ständer
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall, Kunststoff
Minimale Tabletbildschirm-Größenkompatibilität
10 Zoll
Maximale Notebook-Bildschirm-Größenkompatibilität
17.3 Zoll
Rutschfeste Oberfläche
Ja
Höchstgewichtskapazität
10 kg
Kompatible Produkte
Appel iPad, Appel MacBook, Appel MacBook Air, Appel MacBook Pro, Google Pixelbook, Microsoft Surface, Dell XPS, HP ASUS, Lenovo, Acer, Chromebook, Tablet
Gewicht und Abmessungen
Breite
311 mm
Tiefe
311 mm
Höhe
155.5 mm
Gewicht
1353 g
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Mitgelieferte Kabel
Gleichstrom
Inklusive Smartphone-Halterung
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.