Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silicon Power Marvel M02 USB-Stick 64 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silicon Power Marvel M02 USB-Stick 64 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
Silicon Power Marvel M02 USB-Stick 64 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
Silicon Power Marvel M02 USB-Stick 64 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99715484
Hersteller:
     Silicon Power
Herst.-Nr.:
     SP064GBUF3M02V1S
EAN/GTIN:
     886576064369
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
19.3 mm
Tiefe
60.6 mm
Höhe
9.9 mm
Gewicht
9.5 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Design
Formfaktor
Kappe
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff
Schlüsselanhänger
Ja
Leistungen
Kapazität
64 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Plug
Ja
Kompatible Betriebssysteme
Windows 11/10/8.1/8/7/XP, Mac OS 10.3.X and above, Linux 2.6.X and above
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), UKCA
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.