Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Door/Window Contact II Türen-/Fenstersensor Kabellos Tür/Fenster Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Door/Window Contact II Türen-/Fenstersensor Kabellos Tür/Fenster Weiß
Bosch Door/Window Contact II Türen-/Fenstersensor Kabellos Tür/Fenster Weiß
Bosch Door/Window Contact II Türen-/Fenstersensor Kabellos Tür/Fenster Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99617058
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     8 750 002 107
EAN/GTIN:
     4062321542603
Suchbegriffe:
Fensterkontakt
Fenstersender
SmartHome Fenstersicherung
SmartHome Türsicherung
Das dezente Multitalent für mehr Überblick, Einbruchsschutz & nachhaltiges Heizen: Tür-/Fensterkontakt II (Plus) Erkennt zuverlässig offene Türen und Fenster – und in der Plus-Variante sogar Erschütterungen Das ist Einbruchschutz und Energiesparen in einem Mit dem kleinen Multitalent Tür-/Fensterkontakt II (Plus) haben Sie nicht nur stets im Blick, ob Türen, Fenster und vieles mehr geöffnet oder geschlossen sind, sondern sparen auch jede Menge Energie und schützen Ihr Zuhause vor Einbrechern. Dabei haben Sie die Wahl zwischen dem Standardmodell Tür-/Fensterkontakt II und dem Tür-/Fensterkontakt II Plus mit zusätzlichem Erschütterungssensor. Perfekter Überblick Durchs Haus laufen war gestern: Dank Ihrem Tür-/Fensterkontakt (Plus) sehen Sie mit einem Blick in die App, ob ein Fenster oder eine Tür gerade offen oder geschlossen ist. Ändert sich der Status, werden Sie auf Wunsch per Push-Nachricht oder Widget informiert – egal ob Sie gerade zuhause oder unterwegs sind. Optimaler Einbruchsschutz Erkennt Ihr Tür-/Fensterkontakt (Plus) das Öffnen eines Fensters, während Ihr Alarmsystem aktiviert ist, löst er umgehend Alarm aus. Die Sicherheitsvariante Tür-/Fensterkontakt Plus schlägt sogar schon bei Erschütterungen durch Einbruchsversuche Alarm. Extra smart: Bereits beim Aktivieren des Alarmsystems werden Sie vor Sicherheitslücken in Form von offenen Türen/Fenstern gewarnt. Mühelose Nachhaltigkeit Ihr Tür-/Fensterkontakt (Plus) macht Energie sparen kinderleicht – dank dem Dienst „Nachhaltiges Lüften“: Erkennt der smarte Fenstersensor, dass Sie ein Fenster zum Lüften öffnen, werden die smarten Thermostate im Raum automatisch gedrosselt. So heizen Sie nicht zum Fenster raus. Status per Sprachassistent abfragen Den Status Ihrer Tür-/Fensterkontakte sehen Sie übersichtlich in Ihrer Bosch Smart Home App sowie über Widget (iOS) oder Push-Nachrichten (Android). Wer nicht das Smartphone zur Hand nehmen und erst recht nicht durchs Haus flitzen möchte, fragt einfach seinen Sprachassistenten: „Alexa, ist das Badfenster geschlossen?“ Amazon Alexa oder Google Assistant antworten Ihnen bequem, ob ein Fenster gerade geöffnet oder geschlossen ist. Multifunktional einsetzen Tür und Fenster ist, was Sie draus machen: Ihr Bosch Smart Home Tür-/Fensterkontakt (Plus) ist klein, kompakt und wetterfest konzipiert – und überall im Einsatz, wo Sie gerne den Überblick darüber behalten möchten, ob etwas geöffnet oder geschlossen ist: - Türen & Fenster - Gargentor, Gartenhaus & Gartentürchen - Medizin-, Putz- & Vorratsschrank - Briefkasten - Katzenklappe - … und vieles mehr Ihrem Einfallsreichtum sind keine Grenzen gesetzt. Dank dem kleinen Alleskönner sind Sie über jedes Öffnen und Schließen in Ihrem Zuhause informiert. Dienste, Szenarien & Automationen nutzen Durch den Smart Home Controller sind Ihre Tür-/Fensterkontakte (Plus) mit all Ihren smarten Geräten vernetzt. So arbeiten diese Hand in Hand – für mehr Sicherheit, Komfort und Effizienz. Z.B. ist der Tür-/Fensterkontakt (Plus) Bestandteil wichtiger, voreingestellter Dienste: - Er löst das Einbruchsschutz-Alarmsystem aus – in der Plus-Variante sogar schon bei Erschütterungen. - Er drosselt im Dienst „Nachhaltiges Lüften“ bei offenen Fenstern Ihre smarten Thermostate. Auch in individuelle Szenarien und Automationen können Sie den kleinen Allrounder integrieren. Wie erfahren Sie unten unter „So funktioniert’s“ . Nachhaltig lüften – energieeffizient heizen So heizen Sie nicht zum Fenster raus: Erkennt der Tür-/Fensterkontakt (Plus) ein offenes Fenster, drosselt er automatisch die Heizkörper-Thermostate im Raum. Das passiert dank dem Dienst „Nachhaltiges Lüften“. Das offene Fenster wird über den Smart Home Controller an die smarten Thermostate kommuniziert. Diese drosseln die Heiztemperatur daraufhin während des Lüftens herunter – und heizen nach Schließen des Fensters automatisch weiter. So sparen Sie Energie und Heizkosten, ohne selbst aktiv werden zu müssen – Ihr Smart Home denkt für Sie mit. Mit Button zum Pausieren des Sensors oder als smartes Bedienelement Ebenso multifunktional wie der Tür-/Fensterkontakt (Plus) selbst, lässt sich auch der Button des smarten Fenstersensors einsetzen: - Ein Doppelklick aktiviert die Pause-Funktion. Diese erlaubt es Ihnen, Türen/Fenster 1-mal zu öffnen und zu schließen, ohne dadurch Dienste oder Automationen zu aktivieren. Praktisch, um z.B. nachts zu Lüften oder den Hund herauszulassen, ohne Alarm auszulösen. Wahlweise wird diese Pause nach bestimmter Zeit automatisch beendet. - Kurzer/langer Tastendruck lassen sich je als Auslöser für frei wählbare Aktionen, Automationen und Szenarien belegen. Mehr dazu unter „So funktioniert’s“. Für jedes Zuhause passend Ihr Bosch Smart Home Tür-/Fensterkontakt (Plus) passt sich Ihrem Zuhause an: - Wählen Sie aus 2 verschiedenen Farbvarianten (weiß oder anthrazit) die passende für Ihre Fenster/Türen aus - Der nur 3mm dünne Magnet des smarten Tür-/Fenstersensors (Standardmodell) lässt sich unauffällig – seitlich oder auf dem Fensterflügel – befestigen. - Sie haben mehrfach verglaste Fenster? Kein Problem! Auch dafür ist Ihr Tür-/Fensterkontakt (Plus) geeignet. Zusätzlich in der Plus-Variante: Mit Erschütterungs-Sensor zur Einbruchsprävention Ihr Tür-/Fensterkontakt (Standardmodell) löst Ihr Alarmsystem aus, sobald ungebetene Gäste ein Fenster oder eine Tür aufstoßen. Mit der Variante Tür-/Fensterkontakt Plus hingegen sollte es erst gar nicht zum Einbruch kommen: Für ein Plus an Sicherheit verfügt dieser zusätzlich über einen Erschütterungs-Sensor, dessen Empfindlichkeit Sie in 5 Stufen einstellen können. So wird bereits Alarm ausgelöst, wenn Eindringlinge sich rüttelnd an Ihren Fenstern zu schaffen machen – das schlägt Einbrecher sofort in die Flucht.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Batterie enthalten
Ja
Anzahl der Klebestreifen
3 Stück(e)
Betriebsanleitung
Ja
Selbstklebeband
Ja
Merkmale
Übertragungstechnik
Kabellos
Schnittstelle
ZigBee
Produktfarbe
Weiß
Funkfrequenz
2400 – 2483.5 MHz
Sendeleistung
10 dBmW
Geeignet für
Tür/Fenster
LED-Anzeigen
Status
Maximum Außenabstand
100 m
Umgebungstemperatur (min.)
-20 °C
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Umgebungstemperatur (max.)
60 °C
Installationstyp
Klebeband
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 85 %
Mobile App-Unterstützung
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP45
Kompatible Produkte
Bosch Smart Home Controller
Unterstützte Netzwerkprotokolle
ZigBee 3.0
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Tiefe
23 mm
Höhe
75 mm
Gewicht
22 g
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batterietyp
CR123A
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Batterielebensdauer
60 Monat( e)
Akku-/Batteriespannung
3 V
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, UKCA, WEEE
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,21*
€ 132,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,20*
€ 128,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,71*
€ 121,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,50*
€ 119,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,54*
€ 104,17
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
8 750 002 101
ab € 68,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.