Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LANCOM SFP-BiDi1550-SC1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LANCOM SFP-BiDi1550-SC1
LANCOM SFP-BiDi1550-SC1
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99605684
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     60201
EAN/GTIN:
     4044144602016
Suchbegriffe:
Business-Switch
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
Flexible Anschlüsse für Ihre Switches, Router und Firewalls!
LANCOM Switches, Router und Firewalls mit integrierten SFP-Ports zeichnen sich durch höchste Flexibilität im Einsatz aus. Ob für schnelle Glasfaser-Vernetzung oder als kupfergebundener Ethernet-Port: Mit LANCOM Transceiver-Modulen schaffen Sie sich speziell für Ihren Bedarf die benötigten Anschlüsse in Ihrem LANCOM Gerät. Dabei bieten LANCOM Transceiver beste Verbindungen und höchste Zuverlässigkeit dank geprüfter Kompatibilität mit LANCOM Produkten.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Minimale Betriebstemperatur
-20 °C
Maximale Betriebstemperatur
85 °C
Betriebstemperatur
-20 - 85 °C
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
85177000
Ursprungsland
China
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Plug
Ja
Hot-Swap
Ja
Markenkompatibilität
Lancom
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Schnittstelle
SFP
Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
SC/UPC
Unterstützte Faserkabeldurchmesser (Kern/Mantel)
9/125 µm
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
20000 m
Tx-Wellenlänge (mind.)
1310 nm
Tx-Wellenlänge (max.)
1550 nm
Rx-Wellenlänge (mind.)
1310 nm
Rx-Wellenlänge (max.)
1550 nm
Duplex-System
Voll
Digitale Diagnose-Überwachung (DDM)
Ja
Weitere Suchbegriffe: SFP-Modul, SFP Switch, sfp switch, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 169,21*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,21*
€ 201,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,42*
€ 186,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,06*
€ 178,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,39*
€ 176,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,73*
€ 162,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LANCOM Systems
61492
€ 243,99*
Zubehör
LANCOM Systems
61440
€ 325,51*
Zubehör
LANCOM Systems
61483
€ 394,70*
Zubehör
LANCOM Systems
61481
€ 701,23*
Zubehör
LANCOM Systems
61446
€ 1.018,31*
Zubehör
LANCOM Systems
61850
€ 1.186,37*
Zubehör
LANCOM Systems
61077
€ 10.025,13*
Zubehör
LANCOM Systems
62138
€ 392,54*
Zubehör
LANCOM Systems
62164
€ 611,83*
Zubehör
LANCOM Systems
62140
€ 904,00*
Zubehör
LANCOM Systems
62126
€ 1.204,29*
Zubehör
LANCOM Systems
62139
€ 687,04*
Zubehör
LANCOM Systems
62128
€ 714,06*
Zubehör
LANCOM Systems
62165
€ 702,61*
Zubehör
LANCOM Systems
62148
€ 513,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.