Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL NVIDIA A2000 RTX A2000 12 GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL NVIDIA A2000 RTX A2000 12 GB GDDR6
DELL NVIDIA A2000 RTX A2000 12 GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99549092
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     DELL-YDNGM
EAN/GTIN:
     5397184718025
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
50.8 mm
Breite
152.4 mm
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
12 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle
192 Bit
Speicherbandbreite (max.)
288 GB/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
RTX A2000
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
CUDA
Ja
CUDA-Kerne
3328
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
70 W
Leistungen
DirectX-Version
12.07
Shader Model-Version
5.17
OpenGL-Version
4.68
Virtual Realtity (VR) bereit
Ja
HDCP
Ja
Sonstige Funktionen
Kompatible Produkte
Precision Workstation 3650 Tower Precision Workstation 3650XE Tower Precision Workstation 5820 Tower Precision Workstation 7820 Tower Precision Workstation 7920 Tower Precision Workstation R3930 Precision Workstation R3930 XL Precision Workstation R7920 Precision Workstation R7920 XL Precision Workstation T5820XL Tower Precision Workstation T7820XL Tower Precision Workstation T7920XL Tower
Design
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Höhe der Halterung
Full-Height (FH)
Anzahl Slots
2
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express x16 4.0
Anzahl Mini DisplayPorts
4
DisplayPorts-Version
1.4
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, GeForce RTX, nVidia Geforce RTX, grafikkarte dell, geforce rtx, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 550,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 614,97*
€ 731,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 607,18*
€ 722,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 598,01*
€ 711,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 585,72*
€ 697,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 550,26*
€ 654,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.