Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT USB-Hub mit 4 Anschlüssen USB-A, flexibel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT USB-Hub mit 4 Anschlüssen USB-A, flexibel
ACT USB-Hub mit 4 Anschlüssen USB-A, flexibel
ACT USB-Hub mit 4 Anschlüssen USB-A, flexibel
ACT USB-Hub mit 4 Anschlüssen USB-A, flexibel
ACT USB-Hub mit 4 Anschlüssen USB-A, flexibel
ACT USB-Hub mit 4 Anschlüssen USB-A, flexibel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99472354
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     AC6210
EAN/GTIN:
     8716065490961
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hub
Der ACT AC6210 Flexible 4-Port USB Hub ist die ideale Lösung, um Ihren PC oder Laptop mit vier USB-Anschlüssen zu erweitern. Dank des flexiblen Designs können alle USB-Geräte einfach angeschlossen werden.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84719000
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
4
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
Hub-Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Merkmale
Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Produktfarbe
Weiß
Kabellänge
0.08 m
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 23,95*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.