Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triton Free-standing cabinet RIE 800x800 37U Freistehendes Gestell Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Triton Free-standing cabinet RIE 800x800 37U Freistehendes Gestell Grau
Triton Free-standing cabinet RIE 800x800 37U Freistehendes Gestell Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-9924767
Hersteller:
     Triton
Herst.-Nr.:
     RIE-37-A88-CCX-A1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Freistehendes Gestell
Höchstgewichtskapazität
400 kg
Produktfarbe
Grau
Material
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
800 mm
Tiefe
800 mm
Höhe
1750 mm
Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, Standschrank, Standverteiler, standschrank ip54, standschrank, triton 19 zoll schrank, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 948,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.070,51*
€ 1.273,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.062,71*
€ 1.264,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.018,49*
€ 1.212,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 990,45*
€ 1.178,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 948,46*
€ 1.128,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.