Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triton Free-standing cabinet RIE 800x1000 32U Freistehendes Gestell Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Triton Free-standing cabinet RIE 800x1000 32U Freistehendes Gestell Grau
Triton Free-standing cabinet RIE 800x1000 32U Freistehendes Gestell Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-9924764
Hersteller:
     Triton
Herst.-Nr.:
     RIE-32-A81-CCX-A1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Freistehendes Gestell
Höchstgewichtskapazität
400 kg
Produktfarbe
Grau
Material
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
800 mm
Tiefe
1000 mm
Höhe
1525 mm
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, Standschrank, Standverteiler, standschrank ip54, standschrank, triton gestellrahmen, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 959,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.078,09*
€ 1.282,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.061,67*
€ 1.263,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.018,23*
€ 1.211,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 992,05*
€ 1.180,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 959,42*
€ 1.141,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.