| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-9924763 Herst.-Nr.: RIE-27-A88-CCX-A1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Die RIE-Verteiler mit einem höheren Schutzrad dienen insbesondere dem Wasserund Staubschutz der Komponenten 19“-Standverteiler mit Schutzgrad IP 54 Der RIE verfügt über eine robuste Schweißkonstruktion. Die hohe Verarbeitungsqualität und neueste Technologien gewährleisten das tolle Aussehen des Verteilers. Das Scharniersystem ermöglicht ein Öffnen der Tür um fast 180°. Die Türen können einfach abgebaut und der Türanschlag gewechselt werden.
SCHAUMDICHTUNG Zum Auftragen der Schaumdichtung verwenden wir ein CNCSystem, das sich in drei Achsen bewegt und die Mischung mittels einer Düse gleichmäßig verteilt.
VERSTELLBARE VERTIKALE RASTERSCHIENEN Die zwei Paar stufenlos verstellbaren vertikalen 19“-Rasterschienen werden bei tieferen Schränken als 800 mm durch ein drittes mittleres Paar ergänzt. Weitere Informationen: Merkmale | Höchstgewichtskapazität | 400 kg | | Produktfarbe | Weiß | Gewicht und Abmessungen | Breite | 800 mm | | Tiefe | 800 mm | | Höhe | 1300 mm | | Gewicht | 85900 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, Standschrank, Standverteiler, standschrank ip54, standschrank, triton 19 zoll schrank, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale |
| | |
| |