Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triton Free-standing cabinet RIE 600x800 32U Freistehendes Gestell Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Triton Free-standing cabinet RIE 600x800 32U Freistehendes Gestell Grau
Triton Free-standing cabinet RIE 600x800 32U Freistehendes Gestell Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-9924402
Hersteller:
     Triton
Herst.-Nr.:
     RIE-32-A68-CCX-A1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Freistehendes Gestell
Höchstgewichtskapazität
400 kg
Produktfarbe
Grau
Material
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
600 mm
Tiefe
800 mm
Höhe
1525 mm
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, Standschrank, Standverteiler, standschrank ip54, standschrank, triton gestellrahmen, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 790,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 895,14*
€ 1.065,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 889,61*
€ 1.058,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 861,61*
€ 1.025,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 836,22*
€ 995,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 790,15*
€ 940,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.