Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom ‎MODM.AT2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom ‎MODM.AT2
Facom ‎MODM.AT2
Facom ‎MODM.AT2
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99159961
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     MODM.AT2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Phillips-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Verpackungstiefe
25 mm
Verpackungshöhe
55 mm
Paketgewicht
900 g
Logistikdaten
ASIN
B07SGZR48L
Technische Details
Schraubendreher-Bits enthalten
Pozidriv
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,37*
€ 89,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,87*
€ 87,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,55*
€ 83,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,04*
€ 79,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,18*
€ 70,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
MOD.AT1
ab € 43,16*
Ähnlich
Facom
MOD.AT3
ab € 42,29*
Ähnlich
Facom
MODM.AT1
ab € 49,56*
Ähnlich
Facom
MODM.AT3
ab € 75,86*
Ähnlich
Facom
MODM.ATXR
ab € 54,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.