Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom ‎MOD.AT1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom ‎MOD.AT1
Facom ‎MOD.AT1
Facom ‎MOD.AT1
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99159952
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     MOD.AT1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Phillips-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
Schlitz-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Verpackungstiefe
197 mm
Verpackungshöhe
57 mm
Paketgewicht
985 g
Logistikdaten
ASIN
B07SFHBMPB
Technische Details
Schraubendreher-Bits enthalten
Phillips
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,01*
€ 67,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,42*
€ 67,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,98*
€ 63,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,08*
€ 59,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,41*
€ 57,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,06*
€ 51,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
MOD.AT3
ab € 42,35*
Ähnlich
Facom
MODM.AT1
ab € 49,62*
Ähnlich
Facom
MODM.AT2
ab € 59,13*
Ähnlich
Facom
MODM.AT3
ab € 72,64*
Ähnlich
Facom
MODM.ATXR
ab € 54,57*
Ähnlich
RS Pro
4593966
ab € 15,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.