Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom AN6X100SR Handschraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom AN6X100SR Handschraubendreher
Facom AN6X100SR Handschraubendreher
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99145958
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     AN6X100SR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
75.9 mm
Höhe
20.1 mm
Gewicht
70 g
Logistikdaten
ASIN
B00B1C0BNC
Technische Details
Anzahl der Schraubendreher
1
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,25*
€ 49,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,93*
€ 48,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,65*
€ 45,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,02*
€ 41,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.