Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom AN4X75SR Handschraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom AN4X75SR Handschraubendreher
Facom AN4X75SR Handschraubendreher
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99145952
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     AN4X75SR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Höhe
220.5 mm
Gewicht
45 g
Logistikdaten
ASIN
B00B1C77XO
Technische Details
Anzahl der Schraubendreher
1
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.