Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FELO 34326000 Handschraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FELO 34326000 Handschraubendreher
FELO 34326000 Handschraubendreher
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99144829
Herst.-Nr.:
     34326000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Weitere Informationen:
Farbe
Handgrifffarbe
Mehrfarbig
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
5.44 g
Logistikdaten
ASIN
B00QWYD8AC
Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Phillips-Winkel-Schraubendreher, Phillips-Winkel-Schraubenzieher, Phillips-Winkelschraubendreher, Phillips-Winkelschraubenzieher, Winkel-Schraubendreher (Phillips), Winkel-Schraubendreher PH, Winkel-Schraubendreher Phillips, Winkel-Schraubenzieher PH, Winkel-Schraubenzieher Phillips, Winkelschraubendreher PH, Winkelschraubendreher Phillips, Winkelschraubenzieher PH, Winkelschraubenzieher Phillips, Schlitz-Winkel-Schraubendreher, Schlitz-Winkel-Schraubenzieher, Schlitz-Winkelschraubendreher, Schlitz-Winkelschraubenzieher, Winkel-Schraubendreher (Schlitz), Winkel-Schraubendreher Schlitz, Winkel-Schraubenzieher Schlitz, Winkelschraubendreher Schlitz, Winkelschraubenzieher Schlitz, imbusschlüssel 6 mm, schlitz winkel schraubendreher
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.