Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 96978 Lichtspot Schienenlichtschranke Weiß E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 96978 Lichtspot Schienenlichtschranke Weiß E27
Paulmann 96978 Lichtspot Schienenlichtschranke Weiß E27
Paulmann 96978 Lichtspot Schienenlichtschranke Weiß E27
Paulmann 96978 Lichtspot Schienenlichtschranke Weiß E27
Paulmann 96978 Lichtspot Schienenlichtschranke Weiß E27
Paulmann 96978 Lichtspot Schienenlichtschranke Weiß E27
Paulmann 96978 Lichtspot Schienenlichtschranke Weiß E27
Paulmann 96978 Lichtspot Schienenlichtschranke Weiß E27
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99072366
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     96978
EAN/GTIN:
     4000870969786
Suchbegriffe:
LED Hochvolt Reflektorlampe
Möbeleinbauleuchte
3-Phasen Schienensystem-Strahler
Schienensystemstrahler 3-phasig
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Schienenlichtschranke
Produktfarbe
Weiß
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Zylinder
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Breite
138 mm
Höhe
195 mm
Durchmesser
62 mm
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Maximum Watt der Ersatzlampe
50 W
Energie
Eingangsspannung
230 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
WEEE
... > ICECAT > ICECAT > Lichtspots
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.