Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trilux 6493740 Außenbeleuchtung Außen-Bodenbeleuchtung LED 6 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux 6493740 Außenbeleuchtung Außen-Bodenbeleuchtung LED 6 W
Trilux 6493740 Außenbeleuchtung Außen-Bodenbeleuchtung LED 6 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-98996741
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6493740
EAN/GTIN:
     4018242329670
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Gewicht
800 g
Kopfdurchmesser
80 mm
Design
Typ
Außen-Bodenbeleuchtung
Produktfarbe
Anthrazit
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Geeignet für den Außenbereich
Fassade, Garten, Pfad
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK06
Befestigungstyp
Bodenmontage
Zertifizierung
CE
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
-15 - 195 °
Neigungsverstellung
Ja
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Anzahl der LEDs
3
Gesamtleistung
6 W
Lichtfarbe
Blau
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Strahlungswinkel
30 °
Lichtleistung
120 lm
Leistungsfaktor
0,9
Beleuchtungseffizienz
20 lm/W
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 222,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,19*
€ 325,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,99*
€ 310,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,68*
€ 298,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,21*
€ 291,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,14*
€ 264,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
6332200
ab € 27,02*
Zubehör
TRILUX
6332400
ab € 92,57*
Zubehör
TRILUX
6332500
ab € 92,51*
Zubehör
TRILUX
6904400
ab € 34,12*
Zubehör
TRILUX
6904200
ab € 41,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.