Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG-WÄCHTER Daily 5861 GR Briefkasten Grün Wandmontierter Briefkasten Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BURG-WÄCHTER Daily 5861 GR Briefkasten Grün Wandmontierter Briefkasten Stahl
BURG-WÄCHTER Daily 5861 GR Briefkasten Grün Wandmontierter Briefkasten Stahl
BURG-WÄCHTER Daily 5861 GR Briefkasten Grün Wandmontierter Briefkasten Stahl
BURG-WÄCHTER Daily 5861 GR Briefkasten Grün Wandmontierter Briefkasten Stahl
BURG-WÄCHTER Daily 5861 GR Briefkasten Grün Wandmontierter Briefkasten Stahl
BURG-WÄCHTER Daily 5861 GR Briefkasten Grün Wandmontierter Briefkasten Stahl
BURG-WÄCHTER Daily 5861 GR Briefkasten Grün Wandmontierter Briefkasten Stahl
BURG-WÄCHTER Daily 5861 GR Briefkasten Grün Wandmontierter Briefkasten Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE7-98826384
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     DAILY 5861 GR
EAN/GTIN:
     4003482610305
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
briefkasten burg wächter
briefkasten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
225 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
305 mm
Gewicht
1425 g
Slot-Breite
190 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungsbreite
235 mm
Merkmale
Produkttyp
Wandmontierter Briefkasten
Material
Stahl
Produktfarbe
Grün
Ausrichtung
Senkrecht
Verschließbar
Ja
Schloss Art
Schlüssel
Position Briefschlitz
Oben
Türplatzierung
Vorderseite
Lieferumfang
Montageset
Ja
Anzahl der enthaltenen Schlüssel
2 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: briefkasten grün
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,64*
€ 41,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,80*
€ 39,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.