Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 205 MC Kabel für mittlere Spannung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX 205 MC Kabel für mittlere Spannung
Lapp ÖLFLEX 205 MC Kabel für mittlere Spannung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-98335726
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0091100/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Bezeichnungshülsen
Leiterbezeichnungshülse
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
2500 V
Merkmale
Produkttyp
Kabel für mittlere Spannung
Produktfarbe
Schwarz
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Leiter
3
Anzahl der Kabeladern
3
Leiterquerschnitt
1.5 mm²
Kupferindex
43 kg/km
Feuerbeständig
Ja
Temperaturbereich (Festinstallation)
-100 - 205 °C
Zertifizierung
ETIM 5.0 Class-ID: EC001578 ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
5.6 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, EAC, UKCA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.217,52*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 12,1752* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.360,65*
€ 1.619,1735
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.343,12*
€ 1.598,3128
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.286,40*
€ 1.530,816
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.250,84*
€ 1.488,4996
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.217,52*
€ 1.448,8488
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120015
ab € 34,63*
Zubehör
Cimco
122018
ab € 94,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.