Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wieland Electric RST20I2FXB23 M00 GL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wieland Electric RST20I2FXB23 M00 GL
Wieland Electric RST20I2FXB23 M00 GL
Artikel-Nr.:
     CIDE7-98304652
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     X6.021.2053.0
EAN/GTIN:
     4015573987319
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
204 mm
Verpackungstiefe
343 mm
Verpackungshöhe
165 mm
Paketgewicht
2500 g
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Verpackungsvolumen
11546 cm³
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Länge (mm)
68.2 mm
Gewicht
24 g
Merkmale
Verbindungstyp
Gerade
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Anzahl Pins
2
Spannung
250 V
Nennstrom
20 A
Produktfarbe
Hellgrau
Material
Polyamid
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66, IP68
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: installationskanal
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5,3703*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,3703*
€ 6,39066
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,0703*
€ 6,03366
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,8103*
€ 5,72426
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,5903*
€ 5,46246
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,3303*
€ 5,15306
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,5603*
€ 4,23676
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wieland
99.413.6205.2
€ 4,3351*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.