Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wieland Electric RST20I2FXB23 M01 L BR01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wieland Electric RST20I2FXB23 M01 L BR01
Wieland Electric RST20I2FXB23 M01 L BR01
Artikel-Nr.:
     CIDE7-98304595
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     X6.021.1051.4
EAN/GTIN:
     4015573989191
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
204 mm
Verpackungstiefe
343 mm
Verpackungshöhe
165 mm
Paketgewicht
2000 g
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Verpackungsvolumen
11546 cm³
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Länge (mm)
46.6 mm
Gewicht
18 g
Merkmale
Verbindungstyp
Gerade
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Anzahl Pins
2
Spannung
50/120 V
Nennstrom
20 A
Produktfarbe
Schwarz, Braun
Material
Polyamid
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66, IP68
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: installationskanal
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4,4982*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,4982*
€ 5,35286
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,1282*
€ 4,91256
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,9882*
€ 4,74596
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,7982*
€ 4,51986
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,6682*
€ 4,36516
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,9582*
€ 3,52026
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.