Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wieland Electric RST20I2FXB23 M00 SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wieland Electric RST20I2FXB23 M00 SW
Wieland Electric RST20I2FXB23 M00 SW
Artikel-Nr.:
     CIDE7-98304570
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     X6.021.2053.1
EAN/GTIN:
     4015573987326
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
204 mm
Verpackungstiefe
343 mm
Verpackungshöhe
165 mm
Paketgewicht
2500 g
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Verpackungsvolumen
11546 cm³
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Länge (mm)
68.2 mm
Gewicht
24 g
Merkmale
Verbindungstyp
Gerade
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Anzahl Pins
2
Spannung
250 V
Nennstrom
20 A
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66, IP68
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: installationskanal
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5,3703*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,3703*
€ 6,39066
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,0803*
€ 6,04556
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,8203*
€ 5,73616
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,6003*
€ 5,47436
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,3403*
€ 5,16496
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,5603*
€ 4,23676
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.