Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV COSMIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV COSMIC
SLV COSMIC
SLV COSMIC
SLV COSMIC
SLV COSMIC
SLV COSMIC
Artikel-Nr.:
     CIDE7-98289402
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     139090
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fassung
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung
Schwenkbarer Strahler COSMIC für das Niedervolt Seil-System. Durch den verbauten GX5,3 Sockel ist der Strahler für Halogen- sowie LED-Leuchtmittel geeignet. Der kompatible Seilabstand beträgt 15,5cm.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
12 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
III
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
230 g
Breite
185 mm
Höhe
30 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Philips
1001574
ab € 14,46*
Zubehör
Philips
1001575
ab € 14,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.