Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GLORIA Primex 5 Kompressionsgartenspritzer 7 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GLORIA Primex 5 Kompressionsgartenspritzer 7 l
GLORIA Primex 5 Kompressionsgartenspritzer 7 l
GLORIA Primex 5 Kompressionsgartenspritzer 7 l
GLORIA Primex 5 Kompressionsgartenspritzer 7 l
GLORIA Primex 5 Kompressionsgartenspritzer 7 l
Artikel-Nr.:
     CIDE7-98285156
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     000083.0000
EAN/GTIN:
     4006325717872
Suchbegriffe:
Drucksprüher
Druckpumpzerstäuber
Drucksprühgerät
Gartenspritze
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Manuell
Merkmale
Produkttyp
Kompressionsgartenspritzer
Fassungsvermögen des Tanks
7 l
Effektives Volumen
5 l
Produktfarbe
Blau, Gelb
Tankmaterial
Kunststoff
Lanzenmaterial
Messing
Pumpenmaterial
Kunststoff
Düsenmaterial
Messing
Verstellbarer Schulterriemen
Ja
Maximaler Druck
3 bar
Wasserstandsanzeige
Ja
Geeignet für
Outdoor
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Schlauchlänge
0.5 m
Lieferumfang
Anzahl Düsen
1
Betriebsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,93*
€ 60,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,49*
€ 57,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,64*
€ 53,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,21*
€ 51,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,48*
€ 49,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,50*
€ 47,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.