Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG-WÄCHTER 800 W Briefkasten Weiß Wandmontierter Briefkasten Kunststoff, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BURG-WÄCHTER 800 W Briefkasten Weiß Wandmontierter Briefkasten Kunststoff, Stahl
BURG-WÄCHTER 800 W Briefkasten Weiß Wandmontierter Briefkasten Kunststoff, Stahl
BURG-WÄCHTER 800 W Briefkasten Weiß Wandmontierter Briefkasten Kunststoff, Stahl
BURG-WÄCHTER 800 W Briefkasten Weiß Wandmontierter Briefkasten Kunststoff, Stahl
BURG-WÄCHTER 800 W Briefkasten Weiß Wandmontierter Briefkasten Kunststoff, Stahl
BURG-WÄCHTER 800 W Briefkasten Weiß Wandmontierter Briefkasten Kunststoff, Stahl
BURG-WÄCHTER 800 W Briefkasten Weiß Wandmontierter Briefkasten Kunststoff, Stahl
BURG-WÄCHTER 800 W Briefkasten Weiß Wandmontierter Briefkasten Kunststoff, Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE7-98280320
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     800 W
EAN/GTIN:
     4003482137505
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
Briefkasten Zeitungsfach
Briefkastenset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
120 mm
Gewicht
843 g
Verpackungstiefe
135 mm
Verpackungsbreite
410 mm
Merkmale
Produkttyp
Wandmontierter Briefkasten
Material
Kunststoff, Stahl
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.