Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stihl RLA 240 Rasen-Vertikutierer 900 W Schwarz, Orange, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stihl RLA 240 Rasen-Vertikutierer 900 W Schwarz, Orange, Weiß
Stihl RLA 240 Rasen-Vertikutierer 900 W Schwarz, Orange, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-98258189
Hersteller:
     STIHL
Herst.-Nr.:
     62910116600
EAN/GTIN:
     886661310777
Suchbegriffe:
Elektro-Rasenlüfter
Elektro-Vertikutierer
Elektrorasenlüfter
Elektrovertikutierer
Weitere Informationen:
Merkmale
Leistung
900 W
Arbeitsbreite
340 mm
Arbeitstiefe (max.)
15 mm
Einstellbare Arbeitstiefe
Ja
Anzahl der Arbeitstiefeneinstellungen
6
Geräuschpegel
92 dB
Anpassbarer Handgriff
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Orange, Weiß
Motor
Motorgeschwindigkeit (max.)
3300 RPM
Energie
Energiequelle
Akku
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 220,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,74*
€ 322,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,68*
€ 316,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,56*
€ 304,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,44*
€ 302,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,36*
€ 262,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.