Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK LWL Adapter Panel SC Simplex OM4 12 Port aqua


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK LWL Adapter Panel SC Simplex OM4 12 Port aqua
DeLOCK LWL Adapter Panel SC Simplex OM4 12 Port aqua
DeLOCK LWL Adapter Panel SC Simplex OM4 12 Port aqua
DeLOCK LWL Adapter Panel SC Simplex OM4 12 Port aqua
DeLOCK LWL Adapter Panel SC Simplex OM4 12 Port aqua
Artikel-Nr.:
     CIDE7-97481916
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     66928
EAN/GTIN:
     4043619669288
Suchbegriffe:
LWL Adapter
LWL Patchpanel
LWL-Kupplung
Patchpanel
Dieses Panel von Delock ist mit zwölf SC Simplex Kupplungen ausgestattet und eignet sich für den Einbau im 19″ LWL HD (High Density) Patchpanel von Delock (66924). Mit den SC Simplex Kupplungen können LWL Stecker einfach miteinander verbunden werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Tiefe
109 mm
Höhe
20 mm
Merkmale
Anzahl der Verbinder
24
Verbindungstyp
SC/SC
Produktfarbe
Aqua-Farbe, Schwarz
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: lwl patchpanel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7,93*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.