Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATLITE SL10-M2JN-G Alarmlicht Fixed Grün LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PATLITE SL10-M2JN-G Alarmlicht Fixed Grün LED
PATLITE SL10-M2JN-G Alarmlicht Fixed Grün LED
Artikel-Nr.:
     CIDE7-97371769
Hersteller:
     Patlite
Herst.-Nr.:
     SL10-M2JN-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
LED-Signalleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Gewicht
400 g
Technische Details
Typ
Fixed
Diffuser Farbe
Grün
Platzierung
Drinnen, Draußen
Lampentyp
LED
Formfaktor
Rund
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Produktfarbe
Grün
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Zertifizierung
UL/cUL, CE , KC, EAC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,41*
€ 152,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,74*
€ 150,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,52*
€ 144,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,82*
€ 136,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,77*
€ 119,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.